Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Lüfter 80*80*25 Pure Wings 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! Lüfter 80*80*25 Pure Wings 2
be quiet! Lüfter 80*80*25 Pure Wings 2
Artikel-Nr.:
     832-278267
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL044
EAN/GTIN:
     4260052183373
Suchbegriffe:
Lüfter
"Pure Wings 2 – Zuverlässige und leise Kühlung Die Pure Wings 2 80mm Lüfter statten nicht nur den Einstiegsrechner mit der wohlbekannten und leisen be quiet! Kühlung aus, sondern sind gleichzeitig genauso gut für Gaming- und Multimediasysteme geeignet. Die Produkt-Highlights sind: - Neun luftstromoptimierte Lüfterblätter zur Reduzierung geräuschverursachender Luftturbulenzen bei gleichzeitiger Erhöhung des Luftstroms. - Selbst bei maximaler Drehzahl erreicht der Lüfter der Größe 120mm nur 18,2 dB(A). - Ein langlebiges Rifle-Lager, das zu einer Betriebsdauer von 80.000 (> 9 Jahre) beiträgt. - Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland. Höchste Zuverlässigkeit, geräuscharmer Betrieb und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Pure Wings 2 80mm Lüfter sind einzigartig in ihrer Klasse. Wenn es darum geht, die wohlbekannte und leise be quiet! Kühlung in Ihrem PC einzusetzen, sind die Pure Wings 2 einfach die perfekte Wahl."
Weitere Informationen:
weight:
0.088 kg
height:
0.030 m
width:
0.085 m
depth:
0.115 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,97*
€ 8,09*
2 Tage
140
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,21*
€ 8,50*
ab € 6,12*
€ 8,30*
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,35*
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BL046
ab € 8,58*
Zubehör
be quiet!
BL047
ab € 8,27*
Zubehör
be quiet!
BL045
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.