Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-278292 Herst.-Nr.: 88885455 EAN/GTIN: 4260455643351 |
| |
|
| | |
| Desktop-Kühler SU-800 – Leistungsstarker Kühler mit RGB.
Dieser CPU-Kühler, mit laufruhigem 120mm RGB-Lüfter, sorgt bis zu einer TDP von 110W für zuverlässige Kühlung Ihrer CPU. Der SU-800 ist kompatibel zu zahlreichen Intel- und AMD-Sockeln. Dank vorinstallierter Montageklemmen für AMD sowie Zubehör für Intel, passt er auf die meisten aktuellen Plattformen und lässt sich schnell montieren. Der 120mm RGB-Lüfter mit 4Pin PWM-Anschluss lässt sich zudem temperaturabhängig regeln und setzt farbliche Akzente in Ihrem Gehäuse, mit maximal 30,0dbA. Seine relativ geringe Bauhöhe von 65mm prädestiniert Ihn für den Einsatz in kleineren Gehäusen. Die Kühlfinnen gewährleisten eine optimale Wärmeabfuhr und sorgen für eine ausgezeichnete Kühlleistung. Sein transparenter RGB- Lüfter, mit optimierter Flügelstellung, sorgt nicht nur optisch für Frische. Weitere Informationen: | | weight: | 0.399 kg | height: | 0.087 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.132 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,70* | € 13,73* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,16* | € 13,87* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,17* | € 14,25* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,96* | € 19,46* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,95* | € 24,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|