Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro GEH 3U RM31616M3-E-U3 12G mini-SAS Exp. w/o PSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chenbro GEH 3U RM31616M3-E-U3 12G mini-SAS Exp. w/o PSU
Chenbro GEH 3U RM31616M3-E-U3 12G mini-SAS Exp. w/o PSU
Artikel-Nr.:
     832-281914
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     RM31616H15*14285
EAN/GTIN:
     0808613330046
Suchbegriffe:
19" Gehäuse

Chenbro GEH 3U RM31616M3-E-U3 12G mini-SAS Exp. w/o PSU

Servergehäuse
    Technische Daten
    • 16x 3.5" HDD carriers
    • 4x 8038mm PWM Hotswap Middle Fan
    • 16-Port 12G Mini-SAS Backplane without Expander
    • 1x Slim ODD adapter board (SATA)
    • Front access USB Port, 750mm cable,USB3.0
    • 1x Acbel R2I PSU Mounting Bracket
    • 1x SATAII Cable, 560mm
    • 1x 600mm Intrusion Cable
    • 1x 26" New EZ-Mounted Slide Rail
    • 1x Single packing carton with Chenbro logo
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
19.400 kg
height:
0.132 m
width:
0.432 m
depth:
0.660 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,83*
€ 714,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,07*
€ 699,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,43*
€ 683,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,20*
€ 667,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,13*
€ 627,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.