Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-282094 Herst.-Nr.: 88885465 EAN/GTIN: 4260455643719 |
| |
|
| | |
| Mit diesem praktischen Y-Adapterkabel lassen sich bis zu zwei Geräte mit 4Pin RGB-Header an einem 4Pin RGB-Header auf dem Mainboard anschließen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.026 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.260 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,57* | € 2,46* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,56* | € 2,47* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,61* | € 2,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,76* | € 2,77* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,77* | € 9,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|