Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Konverter Gigabit PoE Media SFP/RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Konverter Gigabit PoE Media SFP/RJ45
DIGITUS Konverter Gigabit PoE Media SFP/RJ45
Artikel-Nr.:
     832-282428
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-82140
EAN/GTIN:
     4016032390015
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

- PoE Energieversorger, PSE
- Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
- Eine schnelle Übertragung wird im Gigabit Bereich garantiert
- Exklusiv SFP Modul mit einer Reichweite bis zu 80 km

Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot machen DIGITUS® zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.
Weitere Informationen:
weight:
0.742 kg
height:
0.080 m
width:
0.220 m
depth:
0.250 m
Weitere Suchbegriffe: Konverter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 2,90*
ab € 48,41*
€ 60,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 48,60*
€ 60,66*
€ 5,00*
ab € 48,90*
€ 61,17*
€ 4,50*
ab € 49,65*
€ 62,08*
Frei Haus
ab € 50,60*
€ 63,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.