Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-283289 Herst.-Nr.: 35322 EAN/GTIN: 4002888353229 |
| |
|
| | |
| Das Lindy Cromo Line 3.5mm Audiokabel (Stecker an Stecker) ist ein qualitativ hochwertiges und flexibles Kabel zum Anschluss an Hi-Fi- und Audio-Equipment. Das Kabel verfügt über eine exzellente Kabelkonstruktion mit 24K vergoldeten Kontakten für eine optimale Leitfähigkeit und zum Schutz gegen Korrosion.
Das 3.5mm Lindy Audiokabel ist ideal zur Verbindung portabler Audiogeräte wie iPhone, iPod oder Smartphones mit dem AUX-Anschluss in Ihrem Fahrzeug, an Verstärkern oder Lautsprechern geeignet.
Jedes Kabel ist zu 100% auf volle Performance getestet.
Die Kabel sind PVC-frei und entsprechen damit den Vorgaben der EU, die Verwendung von PVC zu reduzieren. Der Kabelaufbau ist halogenfrei unter Verwendung von TPE (Thermoplastic Elastomers) für den Kabelmantel sowie einer Nylonisolierung für die inneren Leiter. Weitere Informationen: | | weight: | 0.033 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Audiokabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 4,38* | € 4,72* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,40* | € 4,74* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,54* | € 4,89* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,45* | € 10,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,38* | € 12,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|