Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchpanel 48x RJ45 Cat6 19" FTP 1HE ISO/IEC hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchpanel 48x RJ45 Cat6 19" FTP 1HE ISO/IEC hellgrau
Equip Patchpanel 48x RJ45 Cat6 19" FTP 1HE ISO/IEC hellgrau
Artikel-Nr.:
     832-283593
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     326349
EAN/GTIN:
     4015867207468
Suchbegriffe:
Patchpanel
48 port patchpanel 1he
patchpanel 48 port
patchpanel
Das equip® Patch Panel ist ein 19 " 1HE Netzverteiler, der das Kabelmanagementsystem für bessere Routing- und Zugentlastungsanforderungen integriert, die sowohl für LSA- als auch für 110-Standards geeignet sind. Mit 48 geschirmten RJ45-Ports wird empfohlen dieses Patch-Panel zusammen mit den equip® Patchkabeln und Zubehör zu nutzen, um eine hervorragende Leistung zu erzielen. Darüber hinaus ist jeder Port mit der Port-Nummer für die Erkennung markiert.
Weitere Informationen:
weight:
1.650 kg
height:
0.055 m
width:
0.130 m
depth:
0.510 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 57,97*
€ 75,04*
€ 4,99*
ab € 60,74*
€ 78,46*
€ 3,50*
ab € 60,81*
€ 78,55*
14 Tage
20
€ 6,29*
ab € 66,00*
€ 84,77*
4 Tage
20
€ 1,00*
ab € 71,10*
€ 90,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.