Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-284006 Herst.-Nr.: TS64GMSA230S EAN/GTIN: 0760557842576 |
| |
|
| | |
| Die mSATA SSD 230S von Transcend nutzt eine SATA III 6 Gb/s-Schnittstelle und einen leistungsstarken Controller, der starke Leistung, langfristige Zuverlässigkeit und hohe Kosteneffizienz bietet. Der kompakte mSATA-Formfaktor ist nur ein Achtel der Größe einer Standard-2,5-Zoll SSD und eignet sich daher ideal für den Einsatz in platzkritischen tragbaren Geräten wie Ultrabooks, Tablet-PCs und Slim-Servern. Weitere Informationen: | | weight: | 0.022 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd, Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 14,09* | € 19,27* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 14,10* | € 19,28* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,02* | € 19,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,10* | € 19,36* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,07* | € 23,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|