Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 8,9cm 4TB USB3.1 StoreJet 35T3 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend 8,9cm 4TB USB3.1 StoreJet 35T3 Black
Transcend 8,9cm 4TB USB3.1 StoreJet 35T3 Black
Artikel-Nr.:
     832-284040
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4TSJ35T3
EAN/GTIN:
     0760557832409
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die StoreJet 35T3 unterstützt den neuesten USB 3.0 Standard und bietet Ihnen somit sehr schnelle Transferraten sowie extrem hohe Speicherkapazitäten. - USB 3.0 und USB 2.0 Verbindungsmöglichkeit - Speicherkapazität bis zu 8TB - Platzsparend durch vertikales Design - Leiser, lüfterloser Betrieb - Stromsparender Sleep-Modus (entspricht den ErP Anforderungen der EU) - One Touch Auto Datensicherungstaste - 256-bit AES Datei- und Datenverschlüsselung - Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software
Weitere Informationen:
weight:
1.341 kg
height:
0.075 m
width:
0.205 m
depth:
0.285 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 128,46*
€ 161,44*
Frei Haus
ab € 130,86*
€ 164,93*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 139,98*
€ 175,23*
Frei Haus
ab € 142,35*
€ 179,05*
€ 3,50*
ab € 142,85*
€ 179,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS8TSJ35T3
ab € 202,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.