Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDT G3000 VPN Gateway retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-284472
Hersteller:
     TDT
Herst.-Nr.:
     04-0420-3000-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
VPN-Gateway
vpn router
vpn gateway
Weitere Informationen:
weight:
1.500 kg
height:
0.140 m
width:
0.225 m
depth:
0.250 m
Weitere Suchbegriffe: tdt router
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 574,54*
€ 643,53*
Frei Haus
ab € 657,35*
€ 732,50*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,53*
€ 765,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,08*
€ 756,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,26*
€ 751,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,07*
€ 736,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,54*
€ 683,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDT
00-0002-0384-001
ab € 82,19*
Zubehör
TDT
00-0200-0168-001
ab € 13,30*
Zubehör
TDT
04-9999-0000-006
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.