Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower 19" (48,3cm) Server Gehäuse RPS19-RS232 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RealPower 19" (48,3cm) Server Gehäuse RPS19-RS232 1HE
RealPower 19" (48,3cm) Server Gehäuse RPS19-RS232 1HE
Artikel-Nr.:
     832-284513
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     284513
EAN/GTIN:
     4040895006288
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB Extender
Weitere Informationen:
weight:
2.349 kg
height:
0.071 m
width:
0.284 m
depth:
0.510 m
Weitere Suchbegriffe: USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, usb d sub adapter, 19" Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 160,56*
€ 165,46*
€ 3,50*
ab € 160,56*
€ 165,66*
6 Tage
7
€ 1,00*
ab € 160,48*
€ 166,11*
14 Tage
8
€ 6,29*
ab € 179,20*
€ 184,99*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.