Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower 19"(48,3cm) Server Gehäuse RPS19-RS422/485 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RealPower 19"(48,3cm) Server Gehäuse RPS19-RS422/485 1HE
RealPower 19"(48,3cm) Server Gehäuse RPS19-RS422/485 1HE
Artikel-Nr.:
     832-284515
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     284515
EAN/GTIN:
     4040895006301
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB Extender
Weitere Informationen:
weight:
2.462 kg
height:
0.072 m
width:
0.280 m
depth:
0.505 m
Weitere Suchbegriffe: usb seriell adapter rs422, usb d sub adapter, 19" Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 213,31*
€ 256,27*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 212,29*
€ 256,28*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 211,93*
€ 256,29*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.