Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington HUB USB 2.0 4-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington HUB USB 2.0 4-Port
Kensington HUB USB 2.0 4-Port
Artikel-Nr.:
     832-284576
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K39120EU
EAN/GTIN:
     5028252591492
Suchbegriffe:
USB Hub
kensington usb hubs
usb hub
Die schnellste Möglichkeit, aus einem USB-Port vier Anschlüsse zu machen. Schlank, kompakt und leicht - ideal für den Einsatz unterwegs.

Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten durch vier Plug&Play USB-Anschlüsse
Das integrierte USB-Kabel ist immer dabei!
Stromversorgung über den USB-Anschluss macht Schluss mit AC-Adaptern und Kabelgewirr
Kompakt und leicht – ideal für unterwegs
Praktisch und schnell einsetzbar durch Plug&Play, ganz ohne lästige Installation
Weitere Informationen:
weight:
0.061 kg
height:
0.015 m
width:
0.085 m
depth:
0.125 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 17,33*
€ 22,83*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,46*
€ 22,99*
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 23,06*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 18,24*
€ 23,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,41*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.