Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Kabelset DVI-I, USB und Audio KVM TK-232DV 4.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Kabelset DVI-I, USB und Audio KVM TK-232DV 4.5m
TRENDnet Kabelset DVI-I, USB und Audio KVM TK-232DV 4.5m
Artikel-Nr.:
     832-285854
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-CD15
EAN/GTIN:
     0710931170177
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
KVM Kabel
Adapter Klinke
Weitere Informationen:
weight:
0.756 kg
height:
0.050 m
width:
0.260 m
depth:
0.300 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 34,06*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 24,62*
€ 34,08*
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 34,11*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.