Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen CPU Halterung universal QC silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BakkerElkhuizen CPU Halterung universal QC silber/schwarz
BakkerElkhuizen CPU Halterung universal QC silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     832-286173
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNECPUQC
EAN/GTIN:
     8717399994415
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Verlängert die Lebensdauer Ihres Computers und schafft mehr Beinfreiheit.

Der Universal QC hält Ihren Desktop-Computer oder Thin Client sicher unter Ihrem Schreibtisch. Schaffen Sie einen Abstand zwischen dem Computer und dem Boden und reduzieren Sie das Risiko von Beschädigungen oder Verstaubung. Der CPU-Halter ist kompakt, unauffällig und hält den Computer an der Unterseite Ihres Schreibtisches, wodurch mehr Platz für Ablagemöglichkeiten auf dem Schreibtisch oder unter Ihrem Schreitisch für Ihre Beine geschaffen wird. Dieser CPU-Halter lässt sich dank des intelligenten Schnellschließsystems mit Ratschen Steuerung leicht montieren. Mit dem Universal QC ist Ihr Computer stabil untergebracht, Sie haben mehr Platz, und Ihr Schreibtisch sieht aufgeräumter aus.

Spart wertvollen Arbeitsraum.
Der Universal QC stellt Ihren Computer versteckt unter den Schreibtisch. Mussten Sie Ihren Computer vorher auf den Schreibtisch stellen, so haben Sie von nun an mehr Platz auf der Schreibtischfläche und es sieht aufgeräumter aus. Außerdem wird wertvolle Arbeitsfläche gespart und die Beinfreiheit erhöht.

Intelligentes Schnellschließsystems.
Dank des intelligenten Schnellschließsystems mit Ratschen Steuerung ist der Universal QC einfach zu montieren. Mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial lässt sich der CPU-Halter stabil montieren.

Leicht zugänglich.
Mit dem Universal QC sind Ein- und Ausschalter, CDs und USB-Anschlüsse weiterhin bequem erreichbar. Außerdem schützt die permanente Rundumbelüftung den Computer vor Schäden durch Überhitzung.

Eine Größe passt für alle.
Der Universal QC kann für eine Vielzahl von Computern verwendet werden, z. B. für Desktop-Computer oder Thin Clients. Dank der Verstellbereiche können Sie diesen CPU-Halter für fast jedes Gerät passend machen. Der Breitenbereich liegt zwischen 25 mm und 40 mm und der Höhenbereich zwischen 225 mm und 435 mm. Die Tragfähigkeit beträgt bis zu 15 kg. Es ist wichtig, einen Halter mit der richtigen Größe und Tragfähigkeit zu wählen.
Weitere Informationen:
weight:
1.725 kg
height:
0.120 m
width:
0.175 m
depth:
0.305 m
Weitere Suchbegriffe: pc halter bakker, cpu halter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 47,71*
€ 63,53*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 52,92*
€ 71,27*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 64,12*
€ 82,72*
€ 5,95*
ab € 64,13*
€ 82,72*
€ 4,70*
ab € 65,43*
€ 84,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.