Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe X6000 Pro retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe X6000 Pro retail
SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe X6000 Pro retail
Artikel-Nr.:
     832-286239
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASX6000PNP-1TT-C
EAN/GTIN:
     4713218469342
Suchbegriffe:
Solid State Drives
Mit der PCIe-Gen3x4-M.2-2280-Solid-State-Drive (SSD) SX6000 Pro von XPG können Sie schneller starten, laden und übertragen. Sie unterstützt NVMe 1.3 und ist mit 3D-NAND-Flash ausgestattet, bietet damit 4-mal schnellere Leistung als SATA-SSDs und bis zu 1 TB Kapazität. Darüber hinaus ist die SX6000 Pro schlanker als herkömmliche M.2-2280-SSDs und bietet mit ihrem einseitigen Design bessere Kompatibilität.

Schneller ist besser
Mit HMB (Host Memory Buffer) und SLC-Caching beschleunigt die SX6000 Pro Lese-/Schreibgeschwindigkeiten bis 2100/1500 MB/s und liefert eine Leistung von bis zu 250 K/240 K bei zufälligen IOPS-Vorgängen. Ob Startvorgänge, Spiele oder Übertragung großer Dateien: die SX6000 Pro kümmert sich schnell und wirksam darum.

LDPC-ECC für bessere Datenintegrität
Die SX6000 Pro unterstützt LDPC- (Low Density Parity Check) Fehlerkorrekturcode-Technologie zur Erkennung und Behebung einer Vielzahl von Datenfehlern für zuverlässigere Datenübertragungen und längere Produktlebensdauer.

Einseitiges Design für einfachere Installation
Mit einem einseitigen Design, das 2,15 mm dick ist, ist die SX6000 Pro deutlich schlanker als herkömmliche M.2-SSDs. Dadurch eignet sie sich ideal für Notebooks, SFF-Desktops und sogar einige Ultrabooks.

Abgesichert durch eine 5-jährige Garantie
Jede Komponente der SX6000 Pro hat umfassende Tests zur Gewährleistung maximaler Qualität und Zuverlässigkeit bestanden. Und falls Ihnen das nicht Sicherheit genug bietet: die SX6000 Pro kommt mit einer 5-jährigen Garantie.

Cooler XPG-Kühlkörper inklusive
Im Lieferumfang der SX6000 Pro Box ist ein schlanker schwarzer XPG-Kühlkörper mit bereits aufgebrachter Wärmeleitpaste für einfache Selbstmontage enthalten. Mit oder ohne Kühlkörper: Die Wahl liegt bei Ihnen, denn die SX6000 sieht einfach immer gut aus.
Weitere Informationen:
weight:
0.030 kg
height:
0.017 m
width:
0.105 m
depth:
0.131 m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
10
€ 1,93*
ab € 90,16*
€ 92,15*
1
€ 3,50*
ab € 90,15*
€ 93,95*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 921,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.