Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA XPG SX8200 Pro - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe SX8200 PRO retail
SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe SX8200 PRO retail
Artikel-Nr.:
     2753I-4537285
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASX8200PNP-1TT-C
EAN/GTIN:
     4713218469465
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  ADATA XPG SX8200 Pro - Solid-State-Disk - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  ASX8200PNP-1TT-C
Modell  XPG SX8200 Pro
EAN/UPC  4713218469465

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA XPG SX8200 Pro - Solid-State-Disk - 1 TB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  1 TB
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  3D NAND Technology, Intelligent SLC Caching, Advanced LDPC ECC Technology, NVM Express (NVMe) 1.3
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 3.5 mm
Gewicht  8 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  1 TB
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  3D NAND Technology, Intelligent SLC Caching, Advanced LDPC ECC Technology, NVM Express (NVMe) 1.3
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  3.5 mm
Gewicht  8 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  640 TB
Interner Datendurchsatz  3350 MBps (lesen)/ 2800 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  390000 IOPS
4 KB Random Write  380000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  0.33 Watt (aktiv)
0.14 Watt (Leerlauf)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
1 TB
NAND-Flash-Speichertyp:
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
3.5 mm
SSD-Leistung:
640 TB
Interner Datendurchsatz:
3350 MBps (lesen)/ 2800 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
390000 IOPS
4 KB Random Write:
380000 IOPS
MTBF:
2,000,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Energieverbrauch:
0.33 Watt (aktiv) , 0.14 Watt (Leerlauf)
Kennzeichnung:
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 1 tb, internes ssd, m.2 2280 nvme ssd, 8200, adata, 2280, sx8200, nvme, pcie, asx8200pnp1ttc, asx8200pnp, intern, gen3x4, 1000, m.22280ssd, xpgs, dato, schnellste, entwickelt, gierige, pcenthusiasten, gamer, overclocker., verfügt, über, eine, ultraschnelle, pciegen3x4schnittstelle, nachhaltige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,48*
€ 90,19*
€ 6,90*
ab € 72,94*
€ 94,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.