Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-286259 Herst.-Nr.: ASU630SS-960GQ-R EAN/GTIN: 4713218469199 |
| |
|
| | |
| Wenn Sie Ihre Festplatte durch eine SSD ersetzen möchten, sind Sie bei ADATAs SU630 genau richtig. Die SSD verfügt über QLC-3D-NAND-Flash der nächsten Generation, bietet somit ein herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie kommt außerdem mit ausgezeichneten Funktionen und Merkmalen, wie LDPC-ECC-Technologie.
3D-QLC-SSD – hohe Kapazität zu einem bezahlbaren Preis Mit QLC-3D-NAND-Flash mit 960 GB Kapazität und einem attraktiven Preis ist die SU630 eine ideale Aufrüstung für Nutzer, die von Festplatte auf SSD wechseln möchten, egal, ob als Speicher- oder Startlaufwerk.
Leistungssteigerung mit dynamischem SLC-Caching Mit dynamischem SLC-Caching arbeitet NAND-Flash-Speicher im einstufigen Zellmodus und steigert die Leistung. Dies ermöglicht der SU630 die Erzielung von Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 520/450 MB/s für geschmeidigere und schnellere Startvorgänge, Dateiübertragungen und Downloads.
Verbesserte Datenintegrität Mit Unterstützung von LDPC- (Low-Density Parity-Check) Fehlerkorrekturcode-Technologie kann die SU630 Fehler erkennen und beheben und so Datenintegrität und eine verlängerte Lebensdauer gewähren.
Robuster, leiser, zuverlässiger SSDs sind ohne mechanische Komponenten deutlich leiser als Festplatten. Sie sind widerstandsfähiger gegenüber Stößen, Vibrationen (1500 G/0,5 ms) und extremen Temperaturen (0 bis 70 °C) und bieten somit besseren Datenschutz. Darüber hinaus laufen SSDs lautlos und verbrauchen weniger Strom.
SSD Toolbox und Migration Utility Mit dem Kauf der SU630 qualifizieren sich Nutzer zum kostenlosen Herunterladen von ADATAs SSD Toolbox und Migration Utility! SSD Toolbox ermöglicht Nutzern die Überwachung und Verwaltung der SU630 mit Laufwerksstatus, Verschleißniveau und Informationen zur Lebensdauer. Das Migration Utility ist besonders hilfreich, wenn Nutzer von einer Festplatte zu einer SSD wechseln, da es einfache und direkte Sicherung und Migration von Daten, einschließlich des Betriebssystems, ermöglicht. Weitere Informationen: | | weight: | 0.061 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.135 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 72,73* | € 93,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 73,31* | € 94,37* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 76,39* | € 98,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|