Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Lüfter 120*120*25 Shadow Wings 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! Lüfter 120*120*25 Shadow Wings 2
be quiet! Lüfter 120*120*25 Shadow Wings 2
Artikel-Nr.:
     832-286351
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL084
EAN/GTIN:
     4260052186862
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
be quiet! Shadow Wings 2 120mm bietet flüsterleisen Betrieb sowie zuverlässige Kühlung bei einer geringen Drehzahl.

FLÜSTERLEISER BETRIEB
Die Lüfterblätter der Shadow Wings 2 120mm wurden für maximalen Luftstrom optimiert und sorgen so für flüsterleisen Betrieb bei solider Kühlung. Selbst bei maximaler Drehzahl von 1,100 rpm liegt der Betrieb bei max. 15,7 dB(A). Die perfekte Wahl für alle, die höchsten Wert auf Geräuschlosigkeit in ihrem PC legen.

ANTI-VIBRATIONS-KONZEPT
An allen vier Ecken angebrachte Anti-Vibrations-Befestigungen minimieren die Übertragung von Vibrationen auf das PC-Gehäuse. Zusätzlich ist der Lüfter mit einem gummierten Rahmen ausgestattet, der unterstützend sicherstellt, dass Vibrationen auf ein absolutes Minimum reduziert werden.

RIFLE-LAGER-TECHNOLOGIE
Der Shadow Wings 2 120mm Lüfter steht für einen besonders zuverlässigen Betrieb. Dieser wird durch das Rifle-Lager sichergestellt, das eine sehr lange Lebensdauer von bis zu 80.000 Stunden verspricht.

PUSH-PIN BEFESTIGUNG
Durch das Shadow Wings 2 Anti-Vibrations-Installationssystem geht die Montage des Lüfters spielend leicht. Die Push-Pins ermöglichen eine sichere und sehr schnelle Installation ohne Schrauben.
Weitere Informationen:
weight:
0.151 kg
height:
0.026 m
width:
0.122 m
depth:
0.155 m
Weitere Suchbegriffe: Lüfter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 14,35*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,52*
€ 14,37*
€ 4,00*
ab € 10,47*
€ 14,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 11,04*
€ 15,26*
€ 5,50*
ab € 11,22*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.