Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-287976 Herst.-Nr.: DN-651107 EAN/GTIN: 4016032454472 |
| |
|
| | |
| Standard / Hutschienen-dual-Montage
- Industrieller 5-Port Gigabit Switch - 5 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports - Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +75 °C
Der DIGITUS® Industrial Gigiabit Switch ist für raue Umgebungen entworfen, in denen sie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt sind. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 75°C ist der Industrial Gigabit Switch unter den widrigsten Bedingungen einsetzbar. Es ist eine ständige Verfügbarkeit in den hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung gewährleistet. Durch das einfache Plug-and-Play-System kann eine schnelle Einbindung des Industrial Gigabit Switch in das jeweilige Umfeld erfolgen. Durch die Gigabit Konnektivität stellt der Industrial Gigabit Switch somit eine flexible, kostengünstige Lösung für das industrielle Umfeld dar. Weitere Informationen: | | weight: | 0.410 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.220 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 78,08* | € 96,90* | | | | | 17 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 78,09* | € 96,91* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 79,92* | € 99,21* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 81,66* | € 101,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,68* | € 103,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|