Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive 850 SSD 480GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend JetDrive 850 SSD 480GB
Transcend JetDrive 850 SSD 480GB
Artikel-Nr.:
     832-288669
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS480GJDM850
EAN/GTIN:
     0760557841821
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Geht Ihrem Mac langsam die Puste aus? Transcends JetDrive 850 SSD verwendet die schnelle PCIe™ Gen 3.0 Schnittstelle und haucht Ihrem MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini oder Mac Pro wieder neues Leben ein!

Mehr Speicher im Handumdrehen
Durch ein Upgrade mit Transcends JetDrive 850 können Sie den internen Speicher Ihres Mac auf 960GB erhöhen und haben wieder genug Platz für alle Dokumente, Fotos, Musik und Videos.

Der Traum von High-Speed
Das JetDrive 850 von Transcend nutzt die Gen3 x4-Schnittstelle von PCIe™ gepaart mit dem neuesten 3D-NAND-Flash, was zu einer überzeugenden Leistung von bis zu 1.600 MB/s beim Lesen und 1.300 MB/s beim Schreiben führt. Das JetDrive 850 von Transcend bietet Ihnen flüssige Echtzeit-Performance für anspruchsvolle professionelle Aufgaben, Videobearbeitung oder 3D-Grafik-Rendering.

JetDrive Toolbox
Die JetDrive Toolbox ist eine praktische Software zur Verwaltung von Transcends Apple Speicherlösungen. Die Software hilft dem Anwender die SSD auf dem neuesten Stand zu halten, Fehler zu beheben und der Abnutzung der SSD entgegenzuwirken. Das Tool ermöglicht u.a. die Anzeige von Laufwerksinformation, die Ausgabe von S.M.A.R.T.-Werten, die Einschätzung des SSD-Gesundheitszustands sowie die Aktualisierung der Firmware. Darüber hinaus kann die Toolbox Ihr Mac-Modell identifizieren, um schnell herauszufinden, welches unserer Apple-Produkte für Ihren Computer geeignet ist.
Weitere Informationen:
weight:
0.123 kg
height:
0.030 m
width:
0.090 m
depth:
0.170 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 8,00*
ab € 139,88*
€ 173,11*
€ 4,50*
ab € 140,18*
€ 173,11*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 142,84*
€ 176,61*
Frei Haus
ab € 143,15*
€ 177,32*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,89*
€ 184,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS240GJDM850
ab € 67,96*
Zubehör
Transcend
TS960GJDM850
ab € 201,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.