Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Deckenhalterung 39"-75"/2TFT je 40kg 2Gelenke neig. sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Deckenhalterung 39"-75"/2TFT je 40kg 2Gelenke neig. sw
Equip Deckenhalterung 39"-75"/2TFT je 40kg 2Gelenke neig. sw
Artikel-Nr.:
     832-288824
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650370
EAN/GTIN:
     4015867207970
Suchbegriffe:
Deckenhalterung
Weitere Informationen:
weight:
15.000 kg
height:
0.120 m
width:
0.330 m
depth:
0.870 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 141,17*
€ 164,25*
14 Tage
26
€ 6,29*
ab € 160,73*
€ 185,07*
€ 3,50*
ab € 175,59*
€ 199,20*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.