Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 16 GB DDR4 unbuffered ECC 2666 MHz PC4-2666 DIMM 2Rx8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu 16 GB DDR4 unbuffered ECC 2666 MHz PC4-2666 DIMM 2Rx8
Fujitsu 16 GB DDR4 unbuffered ECC 2666 MHz PC4-2666 DIMM 2Rx8
Artikel-Nr.:
     7405B-994390918
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3909-L716
EAN/GTIN:
     4059595635490
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Fujitsu 16 GB DDR4 unbuffered ECC 2666 MHz PC4-2666 DIMM 2Rx8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fujitsu - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Leistungsmerkmale: Dual Rank, ungepuffert Spannung: 1.2 V Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: Fujitsu S26361-F3909-L716 Entwickelt für: PRIMERGY RX1330 M4, TX1320 M4, TX1330 M4

Fujitsu 16 GB DDR4 unbuffered ECC 2666 MHz PC4–2666 DIMM 2Rx8

Produktbeschreibung:

RAM: 2666 Mhz RAID–Controller: kein RAID Zubehör:
16 GB (1x16 GB) 2Rx8 DDR4–2666 U ECC für TX1320M4,
TX1330M4, RX1330M4 16 GB (1 module(s) 8 GB) DDR4,unbufferd ECC,
2,666 MHz, PC4–2666, DIMM, 2Rx8 S26361–F3909–L716

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM–Hersteller
Fujitsu S26361–F3909–L716
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4–21300)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Chip–Organisation
X8
Spannung
1.2 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M4, TX1320 M4, TX1330 M4

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram ecc 16gb dimm, ddr ram, ddr ram 16gb, Zubehör, Server Computer, Server & USV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
355
€ 1,00*
ab € 226,60*
€ 261,43*
€ 6,90*
ab € 243,03*
€ 288,30*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,43*
€ 311,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,13*
€ 310,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,93*
€ 300,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,42*
€ 296,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.