Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-289269 Herst.-Nr.: 70935 EAN/GTIN: 5060180390006 |
| |
|
| | |
| SureFlap - Katzenklappen Innovative Lösungen für den Freigang Ihres Haustieres. Für Einzel- oder Mehrtierhaushalte geeignet. Geben Sie Ihrem Tier seinen persönlichen "Haustürschlüssel" mit den Produkten von SureFlap. Die batteriebetriebene Mikrochip Katzenklappe in weiß ist individuell einsetzbar. Sie kann in Türen, Wänden und Glas angebracht werden. Diese intelligente Katzenklappe kann per Mikrochip (erkennt den implantierten Chip Ihres Tieres) oder Halsbandanhänger (RFID Artikel-Nr. 70949, separat erhältlich) gesteuert werden. Durch ihr automatisches Entriegeln beim Eintreten des gechipten Tieres, verhindert die Klappe einen unerwünschten Einlass von fremden Katzen oder anderen Kleintieren. Die Klappe scannt nur beim Eintreten des Tieres. Sie kann jedoch auch manuell verriegelt und entriegelt werden. Mit der Mikrochip Katzenklappe erhält Ihr Haustier die Freiheit, das Haus zu betreten und zu verlassen, wann immer es möchte. Weitere Informationen: | | weight: | 1.159 kg | height: | 0.130 m | width: | 0.220 m | depth: | 0.253 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,47* | € 121,00* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 95,70* | € 121,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,83* | € 121,06* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 100,06* | € 126,53* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,02* | € 144,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|