Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-289271 Herst.-Nr.: 70944 EAN/GTIN: 5060180390297 |
| |
|
| | |
| SureFlap - Haustierklappen Innovative Lösungen für den Freigang Ihres Haustieres. Für Einzel- oder Mehrtierhaushalte geeignet. Geben Sie Ihrem Tier seinen persönlichen "Haustürschlüssel" mit den Produkten von SureFlap. Durch ihre komfortablen Maße ist diese Klappe für große Katzen, oder kleine Hunde geeignet. Die batteriebetriebene Mikrochip Haustierklappe in braun ist individuell einsetzbar. Sie kann in Türen, Wänden und Glas angebracht werden. Diese intelligente Haustierklappe kann per Mikrochip (erkennt den implantierten Chip Ihres Tieres) oder Halsbandanhänger (RFID Artikel-Nr. 70949, separat erhältlich) gesteuert werden. Durch ihr automatisches Entriegeln beim Eintreten des gechipten Tieres, verhindert die Klappe einen unerwünschten Einlass von fremden Katzen oder anderen Kleintieren. Die Klappe scannt beim Eintreten des Tieres und kann per Timer gesteuert werden. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit sie manuell zu ver- und entriegeln. Mit der Mikrochip Haustierklappe erhält Ihr Haustier die Freiheit, das Haus zu betreten und zu verlassen, wann immer es möchte. Weitere Informationen: | | weight: | 2.191 kg | height: | 0.135 m | width: | 0.270 m | depth: | 0.315 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,03* | € 194,23* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 158,46* | € 194,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,95* | € 194,28* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,43* | € 338,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|