Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SER 16GB (1x16GB) 2Rx8 DDR4-2666 U ECC Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu SER 16GB (1x16GB) 2Rx8 DDR4-2666 U ECC Bulk
Fujitsu SER 16GB (1x16GB) 2Rx8 DDR4-2666 U ECC Bulk
Artikel-Nr.:
     832-289796
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3909-L316
EAN/GTIN:
     4059595718087
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.017 kg
height:
0.020 m
width:
0.045 m
depth:
0.160 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 201,80*
€ 226,26*
Frei Haus
ab € 213,93*
€ 239,13*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 233,57*
€ 258,79*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 256,48*
€ 284,41*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.