Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend EonStor DS1000 2U/12bay DualCtrl 4GB red NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend EonStor DS1000 2U/12bay DualCtrl 4GB red NT
Infortrend EonStor DS1000 2U/12bay DualCtrl 4GB red NT
Artikel-Nr.:
     832-291081
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     DS1012R2C000B-8B32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Storage
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.221,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.344,30*
€ 24.209,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.310,77*
€ 24.169,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.243,71*
€ 24.090,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.221,35*
€ 24.063,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.