Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 94X Schwarz LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 94X Schwarz LaserJet Tonerpatrone
HP 94X Schwarz LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-291838
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF294X
EAN/GTIN:
     0192545654494
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für den Druck von bis zu 2x mehr Seiten als mit Standardkartuschen[2] und für konsistente, professionelle Ergebnisse dank Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen.

Sorgen Sie für professionelle Druckqualität – mehr als der doppelte Ertrag von Standardkartuschen[3] – und erzielen Sie mithilfe von Original HP Tonerkartuschen mit hoher Reichweite mit JetIntelligence reibungslose Geschäftsabläufe. Verlassen Sie sich auf Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen, um die konsistente HP Qualität zu gewährleisten, die Sie erwarten.
Weitere Informationen:
weight:
0.501 kg
height:
0.105 m
width:
0.135 m
depth:
0.355 m

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro M 118 dw; LaserJet Pro MFP M 148 dw; LaserJet Pro MFP M 148 fdw; LaserJet Pro MFP M 148 fw; LaserJet Pro MFP M 148 Series; LaserJet Pro MFP M 149 fdw; LaserJet Pro MFP M 149 fw
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 71,96*
€ 90,34*
11 Tage
271
€ 4,15*
ab € 70,99*
€ 90,47*
€ 5,95*
ab € 72,13*
€ 90,96*
€ 4,50*
ab € 72,44*
€ 90,96*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 74,38*
€ 93,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.