Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 26X 2x Schwarz LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 26X 2x Schwarz LaserJet Tonerpatrone
HP 26X 2x Schwarz LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-298872
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF226XD
EAN/GTIN:
     0190780576106
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für konsistente, qualitativ hochwertige Schwarzweiß-Drucke in den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr HP Drucker oder MFP konzipiert wurde, bei gleichzeitigem Schutz vor Betrug.

Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence helfen Ihnen, das Maximum aus Ihrem Drucker herauszuholen – professionelle Dokumente, auf die Sie stolz sein können, mehr Seiten bei hohen Geschwindigkeiten[1,2] und Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen.
Weitere Informationen:
weight:
2.637 kg
height:
0.021 m
width:
0.023 m
depth:
0.036 m

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro M 402 d; LaserJet Pro M 402 dn; LaserJet Pro M 402 dne; LaserJet Pro M 402 dw; LaserJet Pro M 402 m; LaserJet Pro M 402 n; LaserJet Pro M 402 Series; LaserJet Pro MFP M 426 dn; LaserJet Pro MFP M 426 dw; LaserJet Pro MFP M 426 fdn; LaserJet Pro MFP M 426 fdw; LaserJet Pro MFP M 426 fw; LaserJet Pro MFP M 426 m; LaserJet Pro MFP M 426 n
Troy:
M 402
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
pro Stück
€ 4,15*
ab € 316,42*
€ 339,66*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 320,56*
€ 340,67*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 321,91*
€ 342,22*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 323,92*
€ 342,75*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 338,73*
€ 360,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,76*
€ 429,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,55*
€ 426,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,26*
€ 414,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,71*
€ 411,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,73*
€ 403,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.