Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Geh 19" Rackgehäuse 2HE UNC-210T-B-U3-OP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chieftec Geh 19" Rackgehäuse 2HE UNC-210T-B-U3-OP
Chieftec Geh 19" Rackgehäuse 2HE UNC-210T-B-U3-OP
Artikel-Nr.:
     832-298999
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     UNC-210T-B-U3-OP
EAN/GTIN:
     4710713230187
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Ein robustes Industriegehäuse in zwei HE. Der 1,2mm starke SEEC Stahl macht das Gehäuse nahezu unverwüstlich. Hier benötigen Sie keine Riser Karte, wie sonst bei dieser Bauhöhe üblich. Durch den Einsatz von handelsüblichen low profile Karten erzielen Sie darüber hinaus eine deutliche Kostenreduktion.
Weitere Informationen:
weight:
8.989 kg
height:
0.205 m
width:
0.575 m
depth:
0.695 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 121,54*
€ 147,51*
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 125,26*
€ 151,25*
€ 3,50*
ab € 147,53*
€ 176,00*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chieftec
CMR-625
ab € 35,46*
Zubehör
Chieftec
PSF-400B
ab € 38,42*
Zubehör
Chieftec
RSR-190
ab € 35,92*
Zubehör
Chieftec
RSR-260
ab € 49,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.