Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichthefter A4 Standard PP purpur rot 50er Pck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichthefter A4 Standard PP purpur rot 50er Pck
DURABLE Sichthefter A4 Standard PP purpur rot 50er Pck
Artikel-Nr.:
     832-299174
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257335
EAN/GTIN:
     4005546207148
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Wahre Alltagshelfer: DURABLE Sicht- und Schnellhefter bringen schnell Ordnung in Ihre Unterlagen. Zahlreiche Farbvarianten unterstützen die übersichtliche Sortierung.
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.050 m
width:
0.290 m
depth:
0.340 m
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, a4 klarsichthefter, klarsichthefter violett, Ordnen,Archivieren,Verstauen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,19*
€ 0,32*
5 Tage
unbekannt
50
€ 4,50*
ab € 0,2078*
€ 0,3304*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 0,23*
€ 0,35*
1
€ 5,50*
ab € 0,21*
€ 1,70*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 8,78*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,06*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.