Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild A4 Info Sign 210x297mm metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild A4 Info Sign 210x297mm metallic silber
DURABLE Türschild A4 Info Sign 210x297mm metallic silber
Artikel-Nr.:
     832-299306
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     480623
EAN/GTIN:
     4005546400082
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Die INFO SIGN Türschilder präsentieren sich in klassischer Optik mit stabilem Alurahmen. Ideal zur Raumbeschriftung von Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten. Türschild DIN A4 hoch aus Aluminium mit Acrylscheibe Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen zur flexiblen Beschriftung Zum Anschrauben, inkl. Montageset, Bohrschablone und Anleitung Passende Einsteckschilder (Art. 4856) separat erhältlich zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT ® Ersatzkappen (Art. 4816) separat erhältlich Maße: 210 x 297 mm (B x H)
Weitere Informationen:
weight:
0.870 kg
height:
0.020 m
width:
0.220 m
depth:
0.300 m
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 22,89*
€ 27,82*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 23,62*
€ 28,47*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 24,58*
€ 29,73*
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 25,44*
€ 30,66*
1
€ 4,00*
ab € 25,89*
€ 31,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
ab € 3,30*
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.