Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Präsentationsständer CrystalSign A4 f Hoch u. Quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Präsentationsständer CrystalSign A4 f Hoch u. Quer
DURABLE Präsentationsständer CrystalSign A4 f Hoch u. Quer
Artikel-Nr.:
     832-299309
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     481823
EAN/GTIN:
     4005546404363
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Die CRYSTAL SIGN Bodenständer präsentieren sich in zeitloser Optik mit kristallklaren Acrylschildern. Ideal als Wegweiser oder für Informationen in Lobbys, Empfangshallen und anderen repräsentativen Räumlichkeiten. Die passenden Türschilder> unterstreichen ein einheitliches Erscheinungsbild. • Infoständer A4 aus Aluminium mit glasklarer Acrylscheibe • Sicherer Stand durch schweren Gussfuß • Leichtes Austauschen der Folieneinlagen zur flexiblen Beschriftung • Für Informationen im Format DIN A4, Ausrichtung im Hoch- und Querformat möglich • Ergonomisches Lesen durch Höhenverstellbarkeit und Drehung des Lesewinkels um 10 Grad • Inkl. Aufbauanleitung zur einfachen Montage • Ink. zwei semitransluzenten Folien (Art. 4835) zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT • Höhe A4 hoch: 1,18 m/1,11 m; Höhe A4 quer: 1,13 m/1,06 m
Weitere Informationen:
weight:
5.570 kg
height:
0.080 m
width:
0.360 m
depth:
1.090 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 115,27*
€ 152,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 116,77*
€ 152,66*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 117,20*
€ 153,55*
3 Tage
43
€ 6,95*
ab € 118,27*
€ 160,96*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 125,79*
€ 161,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483519
ab € 6,985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.