Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Inforahmen Duraframe A3 selbstklebend 2 St dklblau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Inforahmen Duraframe A3 selbstklebend 2 St dklblau
DURABLE Inforahmen Duraframe A3 selbstklebend 2 St dklblau
Artikel-Nr.:
     832-299340
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487307
EAN/GTIN:
     4005546406787
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbstklebender Informationsrahmen im Format DIN A3 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite für schnelles und bequemes Wechseln von Informationen. Haftet dauerhaft auf allen gängigen Oberflächen und kann von glatten und festen Untergründen wie z.B. Glas wieder entfernt und neu angebracht werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.260 kg
height:
0.003 m
width:
0.320 m
depth:
0.440 m
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 19,39*
€ 25,17*
10 Tage
17
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 19,91*
€ 25,78*
Lager 832
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 20,00*
€ 25,92*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 20,56*
€ 27,28*
4 Tage
6
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 22,54*
€ 29,22*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,92*
€ 30,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,72*
€ 30,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,02*
€ 29,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,01*
€ 28,57
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,50*
€ 26,78
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,00*
€ 23,80
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 10,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,28*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,45*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 75,33*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,38*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,84*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 54,46*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,755*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,44*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,755*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,845*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,08*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,61*
Ähnlich
Durable
489923
ab € 6,80*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,08*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.