Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX Switch Industrial 16-Port Gig. PoE+ WebM. 8xPoE+/4xSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDIMAX Switch Industrial 16-Port Gig. PoE+ WebM. 8xPoE+/4xSF
EDIMAX Switch Industrial 16-Port Gig. PoE+ WebM. 8xPoE+/4xSF
Artikel-Nr.:
     832-300130
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     IGS-5416P
EAN/GTIN:
     4717964703347
Suchbegriffe:
PoE Switch
16 port poe switch
poe switch
poe switch ieee 802.3at
Weitere Informationen:
weight:
1.341 kg
height:
0.140 m
width:
0.230 m
depth:
0.170 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.483,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.612,72*
€ 1.919,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.569,51*
€ 1.867,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,94*
€ 1.825,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,01*
€ 1.764,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.