Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET 19" Netzwerkschrank Premium 32HE 60x80 Flatp sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET 19" Netzwerkschrank Premium 32HE 60x80 Flatp sw
INTELLINET 19" Netzwerkschrank Premium 32HE 60x80 Flatp sw
Artikel-Nr.:
     832-301813
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     715508
EAN/GTIN:
     0766623715508
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die Premium Line der Intellinet Netzwerkschränke bietet Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Netzwerkinstallationen mit höchsten Qualitätsansprüchen. Bei den Gehäusen können Sie aus zahlreichen 19"-Optionen wählen. Von 26 bis 42 Höheneinheiten, einer Einbautiefe von 800 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Gleich zwei Schlösser pro abnehmbarer Seitenwand halten Ihre teure Netzwerkausstattung sicher unter Verschluss. Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein hochwertiger Aluminiumrahmen, verzinkte 19"-Schienen, antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten und eine Traglast bis zu 2000 kg.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 552,73*
€ 631,94*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 557,07*
€ 635,31*
Frei Haus
ab € 658,87*
€ 742,84*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 794,92*
€ 893,31*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 886,61*
€ 989,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,31*
€ 756,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,04*
€ 749,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,18*
€ 722,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,76*
€ 704,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,07*
€ 662,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
715515
ab € 552,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.