Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Schreibtischgestell elektrisch L-Form TM weiß Max150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Schreibtischgestell elektrisch L-Form TM weiß Max150kg
Equip Schreibtischgestell elektrisch L-Form TM weiß Max150kg
Artikel-Nr.:
     832-302105
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650821
EAN/GTIN:
     4015867208403
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Gestell
Tischgestell
Der L-förmige equip® Sitz- Steh-Schreibtisch ist ein elektrisch höhenverstellbarer Eckschreibtisch, der für Ergonomie entwickelt wurde und durch die unterschiedlich einbaubare Querstange an die L-Form oder Eckform angepasst werden kann. Drei in den Tischbeinen eingebaute Motoren sorgen für eine hohe Stabilität und enorme Belastbarkeit bei extrem geringer Geräuschentwicklung. Die programmierbare LED-Speichersteuerung hilft Ihnen, durch einen integrierten programmierbaren Timer, eine Sitz-/Stehgewohnheit aufzubauen. Mit nur einem Tastendruck können Sie den Schreibtisch auf Ihre gewünschte Arbeitshöhe einstellen.
Weitere Informationen:
weight:
45.000 kg
height:
0.230 m
width:
0.550 m
depth:
1.070 m
Weitere Suchbegriffe: equip tischgestell, tisch gestell, Sitz-Steh-Lösungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 486,73*
€ 577,36*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 526,56*
€ 619,75*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,36*
€ 687,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,59*
€ 683,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,37*
€ 673,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,25*
€ 647,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,73*
€ 579,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.