Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower Ventilator Mobile Fan Spray schwarz Sprühnebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RealPower Ventilator Mobile Fan Spray schwarz Sprühnebel
RealPower Ventilator Mobile Fan Spray schwarz Sprühnebel
Artikel-Nr.:
     832-303521
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     303521
EAN/GTIN:
     4040895006653
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Der multifunktionale RealPower Mobile Fan Spray sorgt für Erfrischung an warmen Tagen: Neben einer wohltuenden Brise bietet der Ventilator auf Wunsch abkühlenden Sprühnebel per Knopfdruck. In zwei Stufen zerstäubt er Wasser je nach Bedarf auch im 3-Sekunden-Intervall – frische Luft spendet der RealPower Mobile Fan Spray in drei Geschwindigkeitsstufen (leicht/mittel
/schnell). Mit einer kompakten 243 x 112 x 62 mm Größe und einem Gewicht von 197 g ist er überall dabei und bewältigt dank seines 1.200 mAh Akkus bis zu 5 Stunden Hitze.
Weitere Informationen:
weight:
0.252 kg
height:
0.050 m
width:
0.112 m
depth:
0.230 m
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, USB Ventilator, usb ventilator, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,66*
€ 19,36*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 13,67*
€ 19,37*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.