Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Canon 054 C cyan 1200 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Canon 054 C cyan 1200 Seiten
Toner Canon 054 C cyan 1200 Seiten
Artikel-Nr.:
     832-303878
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3023C002
EAN/GTIN:
     4549292124422
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die 054 Toner-Cartridge, Cyan, wurde entwickelt, um das Potential und die Druckqualität kompatibler i-SENSYS Laserdrucker zu maximieren. Dank einer Druckreichweite von bis zu 1.200 Seiten und dem All-in-One-Design sowie der einfachen Installation kann jeder Mitarbeiter bei Bedarf eine neue Cartridge einsetzen. Die Toner-Cartridge selbst ist vollständig RoHS-konform und die Verpackung ist vollständig recycelbar.
Weitere Informationen:
weight:
0.752 kg
height:
0.110 m
width:
0.095 m
depth:
0.365 m

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-620 Series; i-SENSYS LBP-621 Cw; i-SENSYS LBP-623 Cdw; i-SENSYS LBP-640 C; i-SENSYS LBP-640 Series; i-SENSYS MF 640 C; i-SENSYS MF 640 Series; i-SENSYS MF 641 Cn; i-SENSYS MF 641 Cw; i-SENSYS MF 642 Cdw; i-SENSYS MF 643 Cdw; i-SENSYS MF 644 Cdw; i-SENSYS MF 645 Cx
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
123
pro Packung
€ 4,15*
ab € 47,32*
€ 60,42*
1 Tag
215
pro Stück
€ 7,50*
ab € 47,75*
€ 60,47*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 47,63*
€ 60,67*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 47,93*
€ 60,85*
42 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,88*
€ 60,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.