Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Canon 054H BK black 3100 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Canon 054H BK black 3100 Seiten
Toner Canon 054H BK black 3100 Seiten
Artikel-Nr.:
     832-303882
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3028C002
EAN/GTIN:
     4549292124576
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die 054 H Toner-Cartridge, Schwarz, wurde entwickelt, um das Potential und die Druckqualität kompatibler i-SENSYS Laserdrucker zu maximieren. Diese Cartridge bietet eine Reichweite von bis zu 3.100 Seiten und ist ideal für Büros mit einem hohen Druckaufkommen, da sie mehr als doppelt so viele Seiten druckt wie die 054 Standard-Version. Das All-in-One-Design und die einfache Installation ermöglichen es jedem Mitarbeiter, bei Bedarf eine neue Cartridge einzusetzen. Die Cartridge selbst ist vollständig RoHS-konform und die Verpackung ist vollständig recycelbar.
Weitere Informationen:
weight:
0.787 kg
height:
0.110 m
width:
0.110 m
depth:
0.360 m

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-620 Series; i-SENSYS LBP-621 Cw; i-SENSYS LBP-623 Cdw; i-SENSYS LBP-640 C; i-SENSYS LBP-640 Series; i-SENSYS MF 640 C; i-SENSYS MF 640 Series; i-SENSYS MF 641 Cn; i-SENSYS MF 641 Cw; i-SENSYS MF 642 Cdw; i-SENSYS MF 643 Cdw; i-SENSYS MF 644 Cdw; i-SENSYS MF 645 Cx
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 66,92*
€ 83,81*
1 Tag
62
pro Stück
€ 7,50*
ab € 67,87*
€ 84,22*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 68,11*
€ 84,41*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 69,13*
€ 85,34*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 68,87*
€ 85,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.