Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Verbrauchsmaterialien-Kit f FI-70230,N7100,N7100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Verbrauchsmaterialien-Kit f FI-70230,N7100,N7100A
Fujitsu Verbrauchsmaterialien-Kit f FI-70230,N7100,N7100A
Artikel-Nr.:
     832-304115
Hersteller:
     Ricoh/Fujitsu/PFU
Herst.-Nr.:
     CON-3706-200K
EAN/GTIN:
     5032140201981
Suchbegriffe:
Feed Roller
Pickup roller
Austauschrollensatz für Scanner
Scanner Rollenkit
Mit diesem werkserprobten Verbrauchsmaterialien-Kit gewährleisten Sie eine dauerhaft optimale Leistung Ihres Scanners

Dieses von uns autorisierte Verbrauchsmaterialien-Kit wird komplett mit Anleitungen und den relevanten Verbrauchsmaterialien geliefert und kann bei Ihrem Händler erworben werden. Das Kit bietet praktischen Ersatz für Verbrauchsmaterialien, die bei normalem Gebrauch auf natürliche Weise abnutzen, z. B. papierführende Teile und Rollen. Es dient als unverzichtbares Kit für die präventive Wartung und hilft, die Leistung zu verbessern, Service-Kosten zu senken und sicherzustellen, dass Ihr Scanner stets bei Maximalleistung läuft.

Geeignet für:
N7100, fi-7030

1 x Separationsrolle, 1 x Papierseparations-Einheit

Lebensdauer:
Bis zu 200.000 Scans.
Weitere Informationen:
weight:
0.155 kg
height:
0.049 m
width:
0.086 m
depth:
0.173 m
Weitere Suchbegriffe: feed roller fujitsu, feed roller, Scanner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 32,21*
€ 43,14*
Frei Haus
ab € 32,47*
€ 43,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 33,27*
€ 44,62*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 33,99*
€ 45,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,92*
€ 47,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
CON-3586-100K
ab € 45,61*
Ähnlich
Fujitsu
CON-3670-400K
ab € 72,03*
Ähnlich
Fujitsu
CON-3708-100K
ab € 28,11*
Ähnlich
Fujitsu
CON-3710-400K
ab € 72,02*
Ähnlich
Fujitsu
CON-3753-200K
ab € 180,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.