Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Plastikbinderücken 6mm weiß 100PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Plastikbinderücken 6mm weiß 100PK
Fellowes Plastikbinderücken 6mm weiß 100PK
Artikel-Nr.:
     832-304471
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5345005
EAN/GTIN:
     0077511534508
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
- Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen.
- Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität.
- Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode.
- 6mm Binderücken geeignet für 2-20 Seiten.
- Packungsgröße 100 Stück
- Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 20 Blatt.
Weitere Informationen:
weight:
0.285 kg
height:
0.040 m
width:
0.090 m
depth:
0.320 m
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,91*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,31*
€ 4,00*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 4,03*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,39*
€ 4,05*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
334617
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.