Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Plastikbinderücken 12mm schwarz 100PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Plastikbinderücken 12mm schwarz 100PK
Fellowes Plastikbinderücken 12mm schwarz 100PK
Artikel-Nr.:
     832-304488
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5346507
EAN/GTIN:
     0077511534652
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
- Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen. - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität. - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode. - 12mm Binderücken geeignet für 56-80 Seiten. - Packungsgröße 100 Stück - Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 80 Blatt.
Weitere Informationen:
weight:
0.678 kg
height:
0.080 m
width:
0.160 m
depth:
0.320 m
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,30*
€ 8,06*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,15*
€ 8,07*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,17*
€ 8,11*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,33*
€ 8,12*
2 Tage
21
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,36*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4028177
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.