Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel Basisstation RFP45 Indoor IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mitel Basisstation RFP45 Indoor IP
Mitel Basisstation RFP45 Indoor IP
Artikel-Nr.:
     832-305437
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50006972
EAN/GTIN:
     7109806119336
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Weitere Informationen:
weight:
0.470 kg
height:
0.060 m
width:
0.170 m
depth:
0.180 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 314,11*
€ 352,36*
3 Tage
19
€ 1,00*
ab € 335,64*
€ 378,23*
1 Tag
497
€ 2,90*
ab € 374,00*
€ 417,69*
Frei Haus
ab € 372,82*
€ 417,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 377,67*
€ 420,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,74*
€ 500,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,59*
€ 492,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,21*
€ 464,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,26*
€ 460,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,67*
€ 449,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.