Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-305485 Herst.-Nr.: IB-HUBA001 EAN/GTIN: 4250078168980 |
| |
|
| | |
| Passt nicht? Gibt‘s nicht! Fällt der Tischhub durch das frisch gebohrte oder vorhandene Loch? Wenn die Tischhubs nicht passen, weil die vorhandene Kabeldurchführung zu groß ist - kommt nun der IB-HUBA001 ins Spiel. Damit ist es nicht mehr nötig, ein weiteres Loch in den Tisch zu bohren, denn es ist lediglich dieser Adapterring nötig um den Tischhub perfekt einzubauen.
Einfach nur stylisch Der schicke Adapter ist ein idealer Zusatz für jeden Schreibtisch, auf dem bisher ein Tisch-Hub fehlte. Durch die dezente schwarze Farbe und das Polycarbonatgehäuse passt nun jeder ICY BOX Tisch-Hub in jedes Umfeld.
Perfekte Haltung Die Halterung ist nicht nur schick, sondern greift durch die seitlich befindenden Verbreiterungen auch ordentlich an die Tischplatte, somit kann man ohne Bedenken seine Tisch-Hubs einfügen.
Zwei, die zusammen gehören Klick - fest. Die integrierte Arretierung in den ICY BOX Tisch-Hubs sorgt während der Nutzung dafür, dass sich die Verbindung mit dem IB-HUBA001 niemals unbeabsichtigt löst - denn was zusammengehört... Weitere Informationen: | | weight: | 0.043 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,57* | € 8,78* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 8,91* | € 11,33* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 1,00* | ab € 10,72* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|