Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-305655 Herst.-Nr.: LQ120 EAN/GTIN: 4044953502095 |
| |
|
| | |
| Die wartungsfreien All-in-One Wasserkühlungssysteme von Xilence überzeugen durch ihr hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und ihre leichte Handhabung. Die Montage ist auf Grund des Quick-Mount-Systems einfach und sicher und mit den beiliegenden Multi- Socket-Halterungen auf jeder CPU von AMD oder INTEL möglich. Die elegant ummantelten, biegsamen Schläuche lassen sich in jeder Montageform – ob Back, Top, Front oder Bottom komfortabel im Gehäuse verlegen. Mit ihren großen kupfernen Heat-Spreadern am beleuchteten Pumpenkopf und den leistungsfähigen Radiatoren, in Verbindung mit den flüssigkeitsgelagerten PWM Fans ist ein sowohl leiser als auch hochperformanter Betrieb sichergestellt. Erhältlich als schwarze 120mm Version mit weiß beleuchtetem Pumpenkopf und 1 REDWING PWM Fan. Weitere Informationen: | | weight: | 1.486 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.015 m | depth: | 0.030 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 1366, CPU Lüfter Sockel 2011, CPU Lüfter Sockel 2066, CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+, CPU Lüfter Sockel AM3, CPU Lüfter Sockel FM1, CPU Lüfter Sockel FM2, CPU Lüfter Sockel TR4, Wasserkühlung, Flüssigkühlsystemarmatur, Wasserkühlung Armaturen, Wasserkühlung CPU, cpu lüfter sockel tr4, CPU-Kühler |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,92* | € 35,29* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 29,19* | € 35,55* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 29,20* | € 35,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,53* | € 36,03* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 32,04* | € 38,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|