Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR WL-Router RAX200-100EUS (AX11000) Nighthawk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR WL-Router RAX200-100EUS (AX11000) Nighthawk
NETGEAR WL-Router RAX200-100EUS (AX11000) Nighthawk
Artikel-Nr.:
     832-305978
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RAX200-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449140491
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Führend für die neue Ära des Wi-Fi 6

Der Nighthawk® Tri-Band AX12 Wi-Fi 6 Router basiert auf dem branchenweit neuesten Wi-Fi 6 (802.11ax) -Standard mit viermal höherer Datenkapazität, um mehr Geräte in Ihrem wachsenden Heimnetzwerk zu verwalten. Extrem schnelle kombinierte WiFi-Geschwindigkeiten von bis zu 10,8 Gbit/s und AX-optimierter 1,8-GHz-Quad-Core-Prozessor für Smart Home Automatisierung, extrem flüssiges 4K / 8K-Streaming, Spiele mit geringer Latenz und mehr. Die Multi-Gig-2.5G-Ethernet-Schnittstelle kann für kabelgebundene Geräte im LAN oder für eine schnellere Multi-Gig-Internetgeschwindigkeit verwendet werden. Außerdem verstärken acht Hochleistungsantennen am Router die WLAN-Signale für maximale Reichweite und zuverlässige Abdeckung.

Wi-Fi 6 - Bereit für das Smart Home von heute und morgen
Einführung von Wi-Fi 6 - die neueste WiFi-Generation, die eine viermal bessere Leistung als AC WiFi bietet. Mit innovativen Technologien wie OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) und intelligentem cheduling bietet Wi-Fi 6 sorgt für eine enorme Steigerung der Geschwindigkeit und der Gesamtkapazität. Dieser neue WiFi- tandard ist den Anforderungen moderner Smart-Home-Systeme gewachsen und kann mehr Geräte mit höherer
uverlässigkeit und höherer Geschwindigkeit unterstützen.

Kapazität
Wi-Fi 6 bietet Ihnen eine verbesserte Netzwerkkapazität für mehr WiFi-Geräte. Viel Spaß mit dem ununterbrochenen 4K / 8K-Streaming, Spielen und dem Smart Home-Erlebnis. Mit MU-MIMO unterstützt Wi-Fi 6 bis zu acht leichzeitige Streams für die Anzahl der Benutzer, die im Vergleich zu einem AC-Router gleichzeitig doppelt bedient
erden können.

Geschwindigkeit
Erhalten Sie ultraschnelle drahtlose Geschwindigkeiten mit mehr Verbindungen für alle Geräte mit weniger berlastung. Sie erhalten beeindruckende Verbindungsgeschwindigkeiten von 1 Gbit / s oder mehr, 4K / 8K-Streaming und VR / AR-piele.

Angebot
Erleben Sie eine zuverlässige und stärkere WLAN-Abdeckung für alle Ihre Geräte im Innen- und Außenbereich. Hochleistungsantennen am Router verstärken WiFi-Signale für maximale Reichweite und zuverlässige Abdeckung.

12-Stream-Tri-Band-WLAN
Zwölf räumliche WiFi-Streams - acht Streams mit 5 GHz und vier Streams 2.4 GHz - bieten die vierfache erätekapazität im Vergleich zu normalem 2x2-WLAN. Dies führt zu einer erheblich verbesserten Netzwerkkapazität, die mehrere 4K / K-Streams, Spiele mit geringer Latenz und neue blitzschnelle Internetgeschwindigkeiten bietet.

Vielseitiger Multi-Gig-Internet-Support
Maximieren Sie Ihre Internetgeschwindigkeit mit neuen, vielseitigen Ethernet-Kabelverbindungen auf bis zu 2,5 Gbit/s . Bei Verwendung für LAN- oder Internetverbindungen entspricht dies der 2,5-fachen Kabelgeschwindigkeit eines ypischen Gigabit-Ports. Oder kombinieren Sie zwei Ethernet-Ports für eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 2 Gbit/s.

Leistungsstarker 1,8-GHz-Quad-Core-Prozessor
Ultraschneller Prozessor für flüssigeres 4K / 8K-UHD-Streaming, Online- / VR-Spiele und ein stärkeres, uverlässigeres WiFi-Erlebnis. Dieser leistungsstarke Prozessor ist für AX optimiert und gewährleistet Geschwindigkeit und Leistung ür noch mehr Smart-Home-Geräte und Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

Gigibit WiFi für mobile Geräte
Genießen Sie noch mehr Streaming mit ultraschnellen WiFi-Geschwindigkeiten auf kompatiblen Smartphones, Laptops und mehr. Maximieren Sie Ihre verfügbaren Internetgeschwindigkeiten mit Unterstützung für Link-Aggregation. Möglichkeit, zwei Gigabit-LAN-Ports und zwei Gigabit-WAN-Ports (konfigurierbar) zusammenzufassen.
Weitere Informationen:
weight:
2.553 kg
height:
0.140 m
width:
0.250 m
depth:
0.330 m
Weitere Suchbegriffe: Wireless Router
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 390,01*
€ 396,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 412,83*
€ 419,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 435,17*
€ 442,67*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,54*
€ 459,71*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 462,63*
€ 470,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,22*
€ 559,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,63*
€ 558,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,38*
€ 557,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,49*
€ 555,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,63*
€ 550,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.