Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.8.1,BC, LSZH, 7.5m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.8.1,BC, LSZH, 7.5m, blau
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.8.1,BC, LSZH, 7.5m, blau
Artikel-Nr.:
     832-306206
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5528BL.7,5
EAN/GTIN:
     4049759215262
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel 7,5m sftp
patch kabel
Das Cat.8.1 Patchkabel ist geeignet für 25GBASE-T und 40GBASE-T Anwendungen auf RJ45 Basis. Die Cat.8.1 hat einen Frequenzbereich von bis zu 2000MHz und eine maximale Übertragungsstrecke von momentan 30m.
Weitere Informationen:
weight:
0.490 kg
height:
0.040 m
width:
0.240 m
depth:
0.360 m
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, Cat8 Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 18,42*
€ 25,44*
42 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 18,88*
€ 25,82*
€ 4,90*
ab € 18,89*
€ 25,86*
€ 5,95*
ab € 20,75*
€ 28,26*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,10*
€ 30,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.