Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.8.1,BC, LSZH, 5m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.8.1,BC, LSZH, 5m, grau
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.8.1,BC, LSZH, 5m, grau
Artikel-Nr.:
     832-306226
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5528GR.5
EAN/GTIN:
     4049759215460
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel s-ftp grau 5m
patch kabel
Weitere Informationen:
weight:
0.320 kg
height:
0.032 m
width:
0.190 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, Cat8 Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
€ 9,90*
ab € 13,54*
€ 18,76*
€ 4,90*
ab € 13,57*
€ 18,80*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,32*
€ 19,08*
€ 5,95*
ab € 14,89*
€ 20,46*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,84*
€ 21,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.