Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.8.1,BC, LSZH, 3m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.8.1,BC, LSZH, 3m, schwarz
EFB RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.8.1,BC, LSZH, 3m, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-306239
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5528SW.3
EAN/GTIN:
     4049759215590
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel cat 8.1 s/ftp 3.00 m
patch kabel
Das Cat.8.1 Patchkabel ist geeignet für 25GBASE-T und 40GBASE-T Anwendungen auf RJ45 Basis. Die Cat.8.1 hat einen Frequenzbereich von bis zu 2000MHz und eine maximale Übertragungsstrecke von momentan 30m.

Kabel: S/FTP 4x2xAWG24/7
Mantelmaterial: LSZH
Außendurchmesser: 8mm
Übertragungsstandards: 25Gbit, 40Gbit
Weitere Informationen:
weight:
0.200 kg
height:
0.035 m
width:
0.200 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, Cat8 Kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 9,90*
ab € 9,36*
€ 13,21*
€ 4,90*
ab € 9,37*
€ 13,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,24*
€ 13,31*
€ 5,95*
ab € 10,27*
€ 14,38*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 14,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.